Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep well-Platten | Anzahl Wells: 384


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep well-Platten | Anzahl Wells: 384
Deep well-Platten | Anzahl Wells: 384
Artikel-Nr.:
     163-9407622
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701355
EAN/GTIN:
     4033378428547
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Deep well-Platten
Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z.B. High-Throughput Screening (HTS), allgemeine Untersuchungen, die eine Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, Probenaufbewahrung etc. Deep well-Platten sind mit allen führenden Pipettierrobotern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen einsetzbar.


-96-well: 12 x 8 Raster, 384-well: 24 x 16 Raster
-Hohe Chemikalienbeständigkeit von Polypropylen (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform)
-Gemäß ANSI/SLAS Format 1 und 4
-Alphanumerische Codierung der Vertiefungen
-Platten eignen sich zum Einfrieren bis -80 °C (PP) bzw. -20 °C (PS)
-verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke
-Stapelbar
-DNA-, RNase-, DNAse -frei

Anzahl Wells 384
Nennvolumen 0,3 ml
Material PP
Bodenform Wells V-Form
Form Wells eckig
Höhe 30,20 mm
Steril Nein
Kältebeständig bis -80 °C
RNase/DNase-frei Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 287,87*
€ 325,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 274,18*
€ 342,82*
Frei Haus
ab € 345,80064*
€ 389,82048*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,82*
€ 407,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 306,65*
€ 364,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,18*
€ 326,27
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 5,71209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.