| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9407614 Herst.-Nr.: 701350 EAN/GTIN: 4033378409508 |
| |
|
| | |
| Deep well-Platten Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z.B. High-Throughput Screening (HTS), allgemeine Untersuchungen, die eine Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, Probenaufbewahrung etc. Deep well-Platten sind mit allen führenden Pipettierrobotern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen einsetzbar.
-96-well: 12 x 8 Raster, 384-well: 24 x 16 Raster -Hohe Chemikalienbeständigkeit von Polypropylen (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform) -Gemäß ANSI/SLAS Format 1 und 4 -Alphanumerische Codierung der Vertiefungen -Platten eignen sich zum Einfrieren bis -80 °C (PP) bzw. -20 °C (PS) -verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke -Stapelbar -DNA-, RNase-, DNAse -frei
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 1,1 ml Material PP Bodenform Wells U-Form Form Wells rund Höhe 40,60 mm Steril Nein Kältebeständig bis -80 °C RNase/DNase-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR-Platten, Gewebekulturplatte, Gewebekulturplatten, Zellkulturplatten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, pcr-platten brand, Deep-Well-Platten, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 84,34* | € 98,88* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 72,57* | € 104,21* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 100,67016* | € 118,48032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 3,02375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|