| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9407607 Herst.-Nr.: 781520 EAN/GTIN: 4033378385512 |
| |
|
| | |
| Mikro-Röhrchen und Rack 1,2 ml, PP Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstudien, RIA, EIA, etc. Zum Lagern, Einfrieren und Transportieren von Reagenzien und Proben. Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten.
-8 x 12 Röhrchen -alphanumerische Codierung der Stellplätze -Röhrchen und Rack sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 -Deckel aus Polyethylen (nicht autoklavierbar) -Röhrchen-Abmessungen: Außen-Ø 8,8 mm, Höhe 45 mm -geeignet zur Lagerung bis -80°C -Röhrchen-Volumen 1,2 ml (mit Deckel 1,1 ml) -Röhrchen einzeln oder in 8er Strips erhältlich -BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Typ Röhrchen, einzeln, unsteril, lose, PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Rack, PCR-Ständer, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, kulturröhrchen pp, pcr rack, brand kulturröhrchen, Zellkultur,Röhrchen, Racks,Mikrotubes, PCR,Gefäße, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 43,54* | € 57,32* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 42,02* | € 66,28* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 66,2976* | € 79,8336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,04378* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|