| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9407605 Herst.-Nr.: 781500 EAN/GTIN: 4033378385550 |
| |
|
| | |
| Mikro-Röhrchen, PP Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstudien, RIA, EIA, etc. Zum Lagern, Einfrieren bis -80 °C und Transportieren von Reagenzien und Proben. Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten.
-Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 -Geeignet zur Lagerung bis -80 °C -BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Nennvolumen 1,2 ml Ø 8,8 mm Höhe 45 mm Abmessungen (ØxH) 8,8 x 45 mm Verpackung Rack(s) à 96 Steril Nein Pyrogenfrei Ja RNase/DNase-frei Ja Autoklavierbar Ja Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Rack, PCR-Ständer, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, pcr-gefäße brand, pcr rack, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 71,16* | € 84,71* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 68,54* | € 99,27* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 107,25* | € 126,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,854* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|