Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalmakroküvetten PMMA 2,5-4,5 ml nestnummern-sortiertStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalmakroküvetten PMMA 2,5-4,5 ml nestnummern-sortiertStk.
Einmalmakroküvetten PMMA 2,5-4,5 ml nestnummern-sortiertStk.
Artikel-Nr.:
     163-9406111
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759105
EAN/GTIN:
     4033378319425
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Fluoreszenzküvette
Kunststoffküvette
Makro-Absorptionsküvette
Makro- und Halbmikro-Küvetten
Nestnummern-sortiert. CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY.

Qualitätsmerkmale:

-geringe Abweichungen der Extinktionswerte
-optisch einwandfreier Durchstrahlungsbereich
-vertiefte Fenster, zum Schutz vor Verkratzen
-Pfeilmarkierungen der Durchstrahlungsrichtung.


Anwendervorteile:

-ideal für kinetische Messungen
-jeweils 1000 Küvetten aus einem Nest
-praktische Verpackung: übersichtlich, wiederverschließbar.


Küvetten aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
Typischer Einsatzbereich: von 300 nm bis 900 nm.
Standardabweichung bei 320 nm ± 0,004 Extinktionseinheiten.

Küvetten aus Polystyrol (PS)
Typischer Einsatzbereich : von 340 nm bis 900 nm.
Standardabweichung bei 360 nm ≤ ± 0,005 Extinktionseinheiten.

Makro-Küvette mit 4 optischen Fenstern, PS / UV-transparent
Speziell geeignet für die Fluoreszenzspektroskopie. Die UV-Variante ist ab einer Wellenlänge von 230 nm einsetzbar und zeigt minimale Autofluoreszenz. Standardabweichungen: Küvetten aus Polystyrol (PS) bei 360 nm ≤ ± 0,005 Extinktionseinheiten, Küvetten UV-transparent bei 240 nm ≤ ± 0,007 Extinktionseinheiten und bei 300 nm ≤ ± 0,005 Extinktionseinheiten
Abmessungen: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Fenster: Makroküvette 10 x 35 mm
Halbmikroküvette 4,5 x 23 mm

Beschreibung Makro
Volumen 2,5 bis 4,5 ml
Schichtdicke 10 mm
Einsatzbereich 300 bis 900 nm
Material PMMA
Weitere Suchbegriffe: Makro-Fluoreszenzküvette, Makro-Kunststoffküvette, Makroküvette, makro-absorptionsküvette qs, makroküvette 2,5-4,5ml, makroküvette 10mm, Makro-Küvetten, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 9,97*
€ 18,21*
5 Tage
10
€ 12,95*
ab € 12,21*
€ 18,25*
€ 8,50*
ab € 13,365*
€ 19,295*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 20,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.