Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox PP rot für 4ml Flaschen oder 4ml Flachbodengläser mit Deckel (130 x 130 x 52mm),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.405 750
9.405 750
Aufbewahrungsbox PP rot für 4ml Flaschen oder 4ml Flachbodengläser mit Deckel (130 x 130 x 52mm),
Artikel-Nr.:
     163-9405756
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
Sammelbehälter
Aufbewahrungsboxen, PP
* Mit alphanumerischer Codierung auf dem Seitenrand und dem Boden der Kavitäten. Geeignet für die Aufbewahrung in Kühlschränken. Temperaturstabil zwischen -80 °C und 100 °C.

Für ND13
Farbe rot
Flaschengröße 4,0 ml
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 52* mm
Anzahl Stellplätze 7 x 7
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter kunststoff, aufbewahrungsboxen labor, sammelbehälter rot, Gewindeflasche,Aufbewahrungsbox, Gewindeflaschen,Aufbewahrungsbo, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke, Laborkühlschrank, Ablagekisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.