Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox PP orange für 1,5ml (1,8ml 2ml) Flaschen oder 2ml Flachbodengläser mit Deckel (130 x 130 x 45mm),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.405 750
9.405 750
Aufbewahrungsbox PP orange für 1,5ml (1,8ml 2ml) Flaschen oder 2ml Flachbodengläser mit Deckel (130 x 130 x 45mm),
Artikel-Nr.:
     163-9405751
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
Sammelbehälter
Aufbewahrungsboxen, PP
* Mit alphanumerischer Codierung auf dem Seitenrand und dem Boden der Kavitäten. Geeignet für die Aufbewahrung in Kühlschränken. Temperaturstabil zwischen -80 °C und 100 °C.

Für ND8, 9, 10, 11
Farbe orange
Flaschengröße 1,5 / 2,0 ml
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 45* mm
Anzahl Stellplätze 9 x 9
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter kunststoff, aufbewahrungsboxen labor, Gewindeflasche,Aufbewahrungsbox, Gewindeflaschen,Aufbewahrungsbo, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke, Laborkühlschrank, Ablagekisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.