Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 80 x 120 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 80 x 120 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.
Druckverschlußbeutel 80 x 120 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404179
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss und weißem Stempelfeld.

Breite 80 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (BxH) 80 x 120 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.