Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 300 x 400 mm Stärke 0,05 mm PEStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 300 x 400 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Druckverschlußbeutel 300 x 400 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404167
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss.

Breite 300 mm
Höhe 400 mm
Abmessungen (BxH) 300 x 400 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, ldpe-beutel 100 stück, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.