Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 200 x 300 mm Stärke 0,05 mm PEStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 200 x 300 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Druckverschlußbeutel 200 x 300 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404165
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss.

Breite 200 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 200 x 300 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.