Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 100x150mm PE,05 mm stark


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel 100x150mm PE,05 mm stark
Flachbeutel 100x150mm PE,05 mm stark
Artikel-Nr.:
     163-9404128
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 100x150mm
Flachbeutel, PE
PE. Transparent.

Breite 100 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxH) 100 x 150 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PEBreite: 100 mm
Höhe: 150 mm
Abmessungen (BxH): 100 x 150 mm
Dicke: 0,050 mm
Farbe: transparent
Material: PE
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, flachbeutel 50 my, Beutel,Flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.