| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9404126 Herst.-Nr.: 5344-8000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Probenbeutel SteriBag Premium, mit Originalitätsversiegelung Die Probenbeutel SteriBag Premium vereinen auf einzigartige Weise ein höchstes Maß an Sicherheit, Sterilität, Originalitätsversiegelung und Nachverfolgbarkeit, sie dienen zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Proben. Nach der Probenahme kann die Probe direkt in den sterilen Probenbeutel gefüllt werden. Der Originalitätsverschluss verschließt den Beutel flüssigkeitsdicht und sicher. Beim Versuch den Verschluss wieder zu öffnen, erscheint gut sichtbar das Wort "STOP". Sowohl der Probenbeutel als auch das Abrissfeld ist mit einer eindeutigen Tracking-Nummer beschriftet, dies ermöglicht eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgung.
SteriBag Premium ist für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Medizinbranche sowie der Reinraum-oder Biotechnologie geeignet.
-Gammastrahlensterilisiert (10-6) -Mit integriertem Originalitätsverschluss für Manipulationsnachweis -Eindeutige Identifizierung über Tracking-Code -Lebensmittelgeeignet
Nennvolumen 300 ml Breite 145 mm Höhe 200 mm Abmessungen (BxH) 145 x 200 mm Steril Ja Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proben,Beutel, Beutel,Proben, steriel beutel, tüten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 145,95* | € 175,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,56* | € 203,12* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,63* | € 211,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6563* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|