Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PP mit Schnappdeckel LDPE | Nennvolumen: 160 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter PP mit Schnappdeckel LDPE | Nennvolumen: 160 ml
Probenbehälter PP mit Schnappdeckel LDPE | Nennvolumen: 160 ml
Artikel-Nr.:
     163-9402783
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     69294-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter, PP mit Schnappdeckel, PE-LD
Transparent. Konische Form. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 160 ml
Ø mit Verschluss 50 mm
Höhe 110 mm
Steril Nein
Material PP
Material Verschluss PE-LD
Farbe transparent
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher pp, dosen polypropylen, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schnappdeckel, Dosen,Schnappdeckel, Schnappdeckeldosen, LDPE, Probendose, Sample Dosen, probenbehältnisse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.