Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probendosen 310 ml PP weiss rund mit SchraubdeckelStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probendosen 310 ml PP weiss rund mit SchraubdeckelStk.
Probendosen 310 ml PP weiss rund mit SchraubdeckelStk.
Artikel-Nr.:
     163-9402318
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9402318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
Dosen, PP, mit Schraubdeckel, PP
Weiß, komplett mit aufgeschraubtem Deckel.
Zur Lagerung oder zum Transport von Proben.

Nennvolumen 310,0 ml
Ø mit Verschluss 81 mm
Höhe 81 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probendosen llg, dosen polypropylen, probendosen 310ml, Dose,PP, Dosen,PP, Proben,Dosen, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschluss GL45, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.