Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenz- und Zentrifugenröhrchen Falcon® PS und PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen Falcon® PS und PP
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen Falcon® PS und PP
Artikel-Nr.:
     163-9401357
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     352063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, Falcon®, PS und PP
Verbreitete Verwendung in Laborprotokollen.

-Rundboden
-Leicht zu bedienender 2-Positionen Schnappverschluss, PE, wie angegeben
-Steril, pyrogenfrei (<0,1 EU / ml, außer bei Art. Nr. 6.281 047 und 6.253 079)

Nennvolumen 5,0 ml
Max. RZB 3000 x g
Ø 12,0 mm
Höhe 75,0 mm
Abmessungen (ØxH) 12 x 75 mm
Bodenform rund
Verschlussart 2-Positionen-Verschluss
Steril Ja
Mit Graduierung Nein
Pyrogenfrei Ja
Material PP
Weitere Suchbegriffe: reagenzgläser 12x150, Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Reagenz,Röhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,24786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,08*
€ 179,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,11*
€ 176,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,14*
€ 172,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,18*
€ 169,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,93*
€ 147,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.