| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9400983 Herst.-Nr.: 5974-4015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwimmende Gestelle für Kryoröhrchen Nalgeneä, Typ 5974, PP Für 1,0 bis 2,0 ml Reaktionsgefäße und Kryoröhrchen. Die Racks schwimmen mit einer vollen Ladung gefüllter Röhrchen. Mit Identifikationsnummern und Buchstaben.
Typ 5974 Beschreibung Rund Für Röhrchen 1,0/1,2/1,5/2,0 ml Farbe Weiß Abmessungen Ø 66 mm Anzahl Stellplätze 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Schwimmständer, kryoröhrchen 2 ml, kryoröhrchen, schwimmständer rund, Kryo,Röhrchen, Gestelle, Gestell für,Kryo-Röhrchen, Gestelle für,Kryo-Röhrchen, Racks,Kryotubes, Racks,Tubes, schwimmend |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 16 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,91* | € 10,31* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Paket | € 14,90* | ab € 22,25* | € 40,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,5625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|