| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9400982 Herst.-Nr.: 5974-0404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwimmende Gestelle für Kryoröhrchen Nalgeneä, Typ 5974, PP Für 1,0 bis 2,0 ml Reaktionsgefäße und Kryoröhrchen. Die Racks schwimmen mit einer vollen Ladung gefüllter Röhrchen. Mit Identifikationsnummern und Buchstaben.
Typ 5974 Beschreibung Viereckig Für Röhrchen 1,0/1,2/1,5/2,0 ml Farbe Weiß Abmessungen 103 x 103 x 65 mm Anzahl Stellplätze 4 x 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Cryo-Röhrchen, Cryoröhrchen, Kryo-Röhrchen, Kryoröhrchen, Einmal-Reaktionsgefäß, Mikroröhrchen, Mikrozentrifugengefäß, Mikrozentrifugenröhrchen, Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Schwimmständer, cryoröhrchen 2ml, cryo röhrchen, cryoröhrchen thermo fisher, Kryo,Röhrchen, Gestelle, Gestell für,Kryo-Röhrchen, Gestelle für,Kryo-Röhrchen, Racks,Kryotubes, Racks,Tubes, schwimmend |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 16 | | € 8,50* | ab € 8,51* | € 10,58* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,17* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|