Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Soda-Kalk-Glas 75 x 12 mmStück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Soda-Kalk-Glas 75 x 12 mmStück
Reagenzgläser Soda-Kalk-Glas 75 x 12 mmStück
Artikel-Nr.:
     163-9400009
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9400009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 12,0 mm
Länge 75 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 75 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.