Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Box 30 ltr. PP Abmessungen: 475 x 345 x 240 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapp-Box 30 ltr. PP Abmessungen: 475 x 345 x 240 mm schwarz
Klapp-Box 30 ltr. PP Abmessungen: 475 x 345 x 240 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     163-9301469
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     04120-101-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox, PP

Nennvolumen 30,0 l
Breite 470 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 470 x 340 x 240 mm
Material PP
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox schwarz, falt box, faltbox curver, Klappboxen, Transport,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.