Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäße PP mit Schraubverschluss PP mit Verschluss-Sicherung | Nennvolumen: 0.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reaktionsgefäße PP mit Schraubverschluss PP mit Verschluss-Sicherung | Nennvolumen: 0.5 ml
Reaktionsgefäße PP mit Schraubverschluss PP mit Verschluss-Sicherung | Nennvolumen: 0.5 ml
Reaktionsgefäße PP mit Schraubverschluss PP mit Verschluss-Sicherung | Nennvolumen: 0.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-9284164
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780755
EAN/GTIN:
     4033378451934
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße PP, mit Schraubverschluss, PP, mit Verschluss-Sicherung
-Mit Silikondichtung
-Mattiertes Beschriftungsfeld
-Einsatzbereich: -196 °C bis 121 °C
-Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
-BIO-CERT® PCR QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren

Nennvolumen 1 ml
Ø 13 mm
Höhe 44 mm
Abmessungen (ØxH) 13 x 44 mm
Max. RZB 17000 x·g
Verschlussart Schraubverschluss
Steril Ja
Pyrogenfrei Ja
RNase/DNase-frei Ja
Farbe transparent
Material PP
Mit Standring Ja
Mit Graduierung Nein
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Reaktionsgefäß mit Schraubgewinde, Schraubröhrchen, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße, PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, slicon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 214,36*
€ 242,41*
Frei Haus
ab € 224,83*
€ 255,24*
Lager 163
Frei Haus
ab € 225,20*
€ 255,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,60*
€ 304,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,20*
€ 267,99
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,4504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.