|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9283158 Herst.-Nr.: 0030089669 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ihre Spitze der Wahl beim Arbeiten mit Multipette®-Mehrfachdispenser-Pipetten von Eppendorf. Die Combitips advanced-Dispenserspitzen bieten Ihnen dank ihres revolutionären Designs viele Vorteile für die Arbeit in einem modernen Labor. Mit einem integrierten Kolben funktionieren sie nach dem Direktverdrängerprinzip und sorgen dafür, dass unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit, mit der Sie arbeiten (z. B. Viskosität, Flüchtigkeit, Dichte, Temperatur), das richtige Flüssigkeitsvolumen abgegeben wird. So können Sie unabhängig von den Fließeigenschaften der Flüssigkeit hochpräzise dosieren und dank des hermetisch abgedichteten Kolbens, der eine Kontamination durch Aerosole verhindert, sicher mit radioaktiven oder toxischen Materialien arbeiten. Eppendorf leistete 1978 mit dem Multipette/Combitips-Mehrfachdispensersystem Pionierarbeit und hat es seitdem mehrmals verbessert. Es war das allererste Pipettiersystem, das es dem Nutzer ermöglichte, die Spitze einmal zu füllen und mehrfach zu dispensieren. Das Konzept ist nach wie vor ein Treiber für die effiziente Handhabung von Flüssigkeiten und in vielen Labors, die mit Platten oder Serien von Reaktionsgefäßen arbeiten, das Mittel der Wahl. - Combitips® advanced-Spitzen sind der ideale Verbrauchsartikel für alle Multipette®-Mehrfachdispenser-Pipetten von Eppendorf
- Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL?–?50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter
- Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße
- Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced
- Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur®
Nennvolumen~5~ml~26090~0~~N~0~0~0.000|Material Zylinder~~~17489~0~~T~0~0~0.000|Material Kolben~~~17394~0~~T~0~0~0.000|Schrittgröße~~~17531~0~~N~0~0~0.000|Farbcodierung~blau~~17340~0~~T~0~0~0.000|Verpackung~100 x Beutel à 1~~17273~0~~T~0~0~0.000|Für Typ~~~17441~0~~T~0~0~0.000|Steril~Ja~~17145~0~~T~0~0~0.000|RNase/DNase-frei~Ja~~17395~0~~T~0~0~0.000|Endotoxinfrei~~~17435~0~~T~0~0~0.000|Pyrogenfrei~Ja~~17386~0~~T~0~0~0.000|ATP-frei~Ja~~17431~0~~T~0~0~0.000| |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dispenser,Handgeräte, Dispenser,Tips, viscociteit, dispener |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 100 |  | € 12,95* | ab € 1,63* | € 1,85* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 1,63* | € 1,85* |  |  |  | Lager 163 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 2,1104* | € 2,3804* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 238,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|