Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser Tips PD-Tips II BIO-CERT® | Nennvolumen: 1.25 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dispenser Tips PD-Tips II BIO-CERT® | Nennvolumen: 1.25 ml
Dispenser Tips PD-Tips II BIO-CERT® | Nennvolumen: 1.25 ml
Artikel-Nr.:
     163-9280963
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705736
EAN/GTIN:
     4033378493033
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips steril
Dispenser Tips, PD-Tips II, BIO-CERT®
Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch, HandyStep® touch S, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman® und Rainin AutoRepä E das Volumen der Tips automatisch. Die Tips sind auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfach-Dispensern anderer Hersteller kompatibel.


-Zylinder: PP / Kolben: PE-HD, bei 0,1 ml Kolben: LCP
-Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
-Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655
-Werden mit Chargenzertifikat geliefert
-Adapter für die Größen 25 ml und 50 ml werden mitgeliefert
-PD-Tips II sind nicht autoklavierbar, die Adapter sind autoklavierbar

Nennvolumen 1,25 ml
Material Zylinder PP
Material Kolben PE-HD
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Endotoxinfrei Ja
Pyrogenfrei Ja
ATP-frei Ja
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, Dispenser,Tips, HDPE, dispener
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 12,95*
ab € 130,36*
€ 147,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 155,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 162,64*
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 173,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,08*
€ 184,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,85*
€ 181,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,61*
€ 161,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 122,05*
€ 145,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,52*
€ 131,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.