Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdispenser HandyStep® S inkl. Regalhalter KB IVD mit PD-Tips 0,1 ml 1 ml und 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdispenser HandyStep® S inkl. Regalhalter KB IVD mit PD-Tips 0,1 ml 1 ml und 10 ml
Handdispenser HandyStep® S inkl. Regalhalter KB IVD mit PD-Tips 0,1 ml 1 ml und 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-9280944
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705110
EAN/GTIN:
     4033378462909
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 0,1ml
Mehrfach-Dispenser HandyStep® S
Der neue manuelle Mehrfachdispenser HandyStep® S macht das Serienpipettieren noch einfacher. Mit nur einer Füllung können mit den PD-Tips in bis zu 49 Pipettierschritten Volumina zwischen 2 µl und 5 ml ohne Nachfüllen dosiert werden.

-Hub-Einstellrad mit 9 Positionen
-59 verschiedene Teilvolumina mit 10 PD-Tip Größen einstellbar
-2-seitige Volumentabelle auf Geräterückseite zur schnellen Volumenermittlung
-Leichte Spitzenankopplung - PD-Tips werden jetzt gerade von unten eingesetzt
-Sicherer Spitzenabwurf mit nur einer Taste - ohne Berührung der Dispenser Tips
-Übersichtliches Display, keine Batterie notwendig
-Erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch innovative Kunststoffe
-Wartungsfrei, werksjustiert
-Bestmögliche Ergebnisse werden mit PD-Tips von BRAND erreicht. Einsetzbar sind auch Combitips® plus, Combitips®, Repet-Tips, Encodeä-Tips und andere kompatible Spitzen.

Ideal für Routine und Forschung in der Diagnostik, Molekularbiologie, Umweltanalytik, u.v.m. HandyStep® S und Präzisions-Dispensertips (PD) arbeiten nach dem Direktverdrängerprinzip. Damit können flüssige Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck mit höchster Präzision dosiert werden.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Lieferumfang:
HandyStep® S, DE-M gekennzeichnet, mit Seriennummer, mit Qualitätszertifikat, Gebrauchsanleitung, Regalhalter, 3 PD-Tips: 0,1, 1 und 10ml

Volumen 2 ... 5000 µl
Min. Volumen 2 µl
Max. Volumen 5000 µl
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, Dispenser,Handgeräte, Hand,Dispenser, viscociteit, dispener
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 210,57*
€ 233,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 236,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 245,95*
Frei Haus
ab € 231,21*
€ 256,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,45*
€ 329,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.