| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9276690 Herst.-Nr.: 2820181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit PE Stopfen Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit Normschliff und PE-Stopfen. Ringmarke und Graduierung kontrastreich in blauer Keramikfarbe. DIN EN ISO 1042. Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar.
Nennvolumen 100 ml Toleranz 0,1 ± ml Höhe 170 mm Schliffgröße NS14/23 Genauigkeitsklasse A Norm DIN EN ISO 1042 Material DURAN® Glas Material Verschluss PE Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkolben borosilikat, Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, Mess,Kolben, Glas, Kolben,Mess, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC, Schott |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 14,84* | € 20,13* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 14,66* | € 21,275* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 17,39* | € 23,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|