| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9276456 Herst.-Nr.: 37290 EAN/GTIN: 4033378238924 |
| |
|
| | |
| Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
-DIN EN ISO 1042 -DE-M gekennzeichnet -Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe -Justiert auf IN -Mit PP- / PE-Stopfen
Nennvolumen 50 ml Toleranz 0.10 ± ml Schliffgröße NS14/23 Genauigkeitsklasse A Norm DIN EN ISO 1042 Material Boro 3.3 Material Verschluss PP Verschlussart Stopfen Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkolben, Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, Mess,Kolben, Glas, Kolben,Mess, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 10,875* | € 14,835* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 15,215* | € 22,10* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 18,81* | € 24,87* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 19,74* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|