| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9271021 Herst.-Nr.: 23821 EAN/GTIN: 4033378453884 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Titrierapparate mit PE-Flasche, BLAUBRAND® Das Bürettenkonzept nach dem Baukastenprinzip! Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Einfache Reparatur - alle Teile einzeln austauschbar! Klasse AS, DE-M gekennzeichnet, Borosilikatglas 3.3, abnehmbarer PTFE-Hahn. DIN EN ISO 385. Justiert auf EX. Alle BLAUBRAND® Titrierapparate werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkks-Kalibrierschein erhältlich.
Lieferumfang: Bürettenrohr mit Schellbach-Streifen und automatischer Nullpunkteinstellung, Bürettenhahn mit Präzisionsspitze, Füllschlauch (PVC, transparent), 1000 ml PE-Flasche mit Standfuß
Stative, Bürettenklemmen und Gummigebläse bitte separat bestellen.
Volumen 50 ml Teilung 0,1 ml Fehlergrenze 0,05 ± ml Länge 790 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 103,45* | € 121,88* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,23* | € 128,46* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 123,53* | € 143,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|