| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9251650 Herst.-Nr.: 41994 EAN/GTIN: 4250026801556 |
| |
|
| | |
| Fasstrichter, PP Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff zum Einhängen. Geeignet zum Abfüllen großer Flüssigkeitsmengen. Lebensmittelgeeignet entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Siebeinlage für 9.251 640 und 9.251 645 erhältlich (nicht als Lebensmittelbedarfgegenstand zugelassen). Bitte separat bestellen.
Nennvolumen 12500 ml Ø Trichter 360 mm Höhe 450 mm Trichter (ØxH) 360 x 450 mm Ø Stiel 31 mm Farbe transparent Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, vitlab fasstrichter, spezialtrichter, Trichter,Fass, Fass,Trichter, Trichter,PP, bürettentrichter, hirschtrichter, einmalsieb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 19,15* | € 26,05* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 16,45* | € 27,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,45* | € 35,12* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,43* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|