Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faßtrichter Ø 250 mm PP Stiel Ø 30 mm Länge Stiel 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faßtrichter Ø 250 mm PP Stiel Ø 30 mm Länge Stiel 100 mm
Faßtrichter Ø 250 mm PP Stiel Ø 30 mm Länge Stiel 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-9251645
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     41894
EAN/GTIN:
     4250026801518
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Fasstrichter, PP
Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff zum Einhängen. Geeignet zum Abfüllen großer Flüssigkeitsmengen. Lebensmittelgeeignet entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Siebeinlage für 9.251 640 und 9.251 645 erhältlich (nicht als Lebensmittelbedarfgegenstand zugelassen). Bitte separat bestellen.

Nennvolumen 3200 ml
Ø Trichter 263 mm
Höhe 305 mm
Trichter (ØxH) 263 x 305 mm
Ø Stiel 23 mm
Farbe transparent
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Trichter, vitlab fasstrichter, spezialtrichter, Trichter,Fass, Fass,Trichter, Trichter,PP, bürettentrichter, hirschtrichter, einmalsieb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 12,95*
ab € 9,12*
€ 12,93*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 9,62*
€ 13,64*
6
€ 8,50*
ab € 12,62*
€ 16,62*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 17,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.