Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermofühler-Lemo Typ PT 100 Ø Fühler 8mm Nutzlänge 600mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermofühler-Lemo Typ PT 100 Ø Fühler 8mm Nutzlänge 600mm PTFE
Thermofühler-Lemo Typ PT 100 Ø Fühler 8mm Nutzlänge 600mm PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9243234
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1760-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
bohlender pt100
pt100
Thermofühler BOLA - Lemo Typ PT 100
Ideal für die Temperaturmessung in aggressiven Medien. Das eigentliche Thermoelement ist in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr untergebracht und verfügt dadurch über die notwendige Steifheit. Trotzdem lässt es sich von Hand in die gewünschte Richtung biegen. Der nahtlose PTFE-Überzug gewährleistet eine nahezu universelle chemische Resistenz. Um eine möglichst verzögerungsfreie Messung durchführen zu können, ist das PTFE im Bereich des Meßpunktes verjüngt (Ø 5,5 mm). Als Anschlußstecker wird der Typ Lemo, Größe 1, 4-polig verwendet. Das 1500 mm lange Anschlußkabel ist fest mit dem Thermofühler verbunden und ebenfalls mit PTFE überzogen. Temperaturbeständigkeit maximal +300°C und minimal -70°C, jeweils ohne Belastung.

Ø 8 mm
Länge 660 mm
Nutzlänge 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermofühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 270,73*
€ 319,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 262,68*
€ 340,08*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 309,88*
€ 358,07*
Frei Haus
ab € 314,01*
€ 362,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.