Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermofühler-Lemo-Kompakt Typ PT 100 Ø 8 mm L 570 mm PTFE Fühlernutzlänge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermofühler-Lemo-Kompakt Typ PT 100 Ø 8 mm L 570 mm PTFE Fühlernutzlänge 500 mm
Thermofühler-Lemo-Kompakt Typ PT 100 Ø 8 mm L 570 mm PTFE Fühlernutzlänge 500 mm
Artikel-Nr.:
     163-9243224
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1730-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
bohlender pt100
pt100
Thermofühler Lemo-Kompakt PT 100
Thermofühler mit integrierter Lemo-Kupplung. Ideal für die Temperaturmessung in aggressiven Medien. Das eigentliche Thermoelement ist in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr (1.4571) untergebracht und verfügt dadurch über die notwendige Steifheit. Trotzdem läßt es sich von Hand in die gewünschte Richtung biegen. Der nahtlose PTFE-Überzug gewährleistet eine nahezu universelle chemische Resistenz. Um eine möglichst verzögerungsfreie Messung durchführen zu können, ist das PTFE im Bereich des Meßpunktes verjüngt (Ø 6 mm).
Anschlußkupplung: Typ Lemo, Größe 1, 4-polig. Der Clou: Die Lemo-Kupplung sitzt direkt auf dem Thermofühlerkörper. Dabei wird das Kabel direkt auf dem Fühler angeschlossen und muss beim Fühlertausch nicht mühsam aus dem Kabelschacht hervorgeholt werden.

Ø 8 mm
Länge 570 mm
Nutzlänge 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermofühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 298,08*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 282,67*
€ 332,16*
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 335,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 223,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.