Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Min/Max Thermometer mit Außensensor innen -20...+70°C außen -50...+70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Min/Max Thermometer mit Außensensor innen -20...+70°C außen -50...+70°C
Min/Max Thermometer mit Außensensor innen -20...+70°C außen -50...+70°C
Artikel-Nr.:
     163-9243165
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9243165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensensor
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Min./Max. Thermometer mit Außensensor
Digitalthermometer mit Außensensor.
-Zweifach Anzeige Max./Min. Temperatur
-Messbereich -50 °C bis 70 °C umschaltbar auf °F
-Auflösung 0,1 °C
-Genauigkeit ± 1 °C
-Abmessungen 110 x 70 x 20 mm
-Display 40 x 30 mm
-Inkl. AAA 1,5 V Batterie
-Kabellänge 190 cm

Typ LLG-Min./Max. Thermometer mit Außensensor
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer, Innen-/Außenthermometer, Thermometer,Min./Max., Thermometer,Innen/Außen, Digital,Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.