Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchsthermometer economy (LLG-Labware) | Messbereich°C: 0 ... 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.237 012
9.237 012
9.237 016
Artikel-Nr.:
     163-9237018
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9237018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
llg allgebrauchsthermometer
allgebrauchsthermometer
Allgebrauchsthermometer economy
Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt, säure- und laugenbeständige Graduierung. Rote oder umweltfreundliche blaue Füllung.

Messbereich 0 ... 250 °C
Teilung 1 °C
Länge 300 mm
Ø 6 mm
Eintauchtiefe 76 mm
Füllung Blau Farbe
Weitere Suchbegriffe: allgebrauchsthermometer -30...+50:1°c, Thermometer,Allgebrauchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.