Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Exact-Temp-Thermometer -50...+70°C für Klimakammern zertifizierte Temp.+21°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Exact-Temp-Thermometer -50...+70°C für Klimakammern zertifizierte Temp.+21°C
Digitales Exact-Temp-Thermometer -50...+70°C für Klimakammern zertifizierte Temp.+21°C
Artikel-Nr.:
     163-9236714
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     63895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Flaschen-Thermometer
Flaschenthermometer
Digitales Flaschenthermometer
Das Füllmedium der Flasche verleiht den Temperaturfühlern die notwendige Trägheit, um auch nach dem Öffnen der Geräte stabile Messergebnisse zu erhalten.

-Thermometer rückführbar auf internationale Normale (Konformitäts- u. Genauigkeits- Zertifikat)
-Temperatureinheiten: °C oder °F
-3 Anzeigemodi: Maxima, Minima und aktuelle Temperatur
-Alarmfunktion
-3 m langes Kabel (Durchmesser: 1 mm)
-Alkaline Batterie (AAA) im Lieferumfang enthalten
-Kunststoff-Flasche aus PETG mit 30 ml Ethylenglykol-Gemisch gefüllt
-Mit ausklappbarem Aufsteller
-Individuelle Seriennummer


Auf Wunsch werden die Instrumente auch mit Werksprüfschein geliefert.

Anwendung Klimakammern
zertifizierte Temperatur 21 °C
Messbereich -50 ... 70 °C
Genauigkeit ±1,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Weitere Suchbegriffe: Getränkethermometer, Weinthermometer, flaschen thermometer, Maxima/Minima-Thermometer, Thermometer,Min./Max., Thermometer,Digital, temperaturmessfühler, kopfthermometer, Kunststoffflaschen 350 ml, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.