Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -38 ... 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -38 ... 50
Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -38 ... 50
Artikel-Nr.:
     163-9236610
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1292611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
NS-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Normschliffthermometer
Präzisions-Schliffthermometer, Einschlussform
Nach DIN 12784, mit Normschliff. Einschlussform, Kapillare: unbelegt prismatisch, Durchmesser Oberteil: 11 mm (±0,5 mm), eichfähig.

Messbereich -38 ... 50 °C
Teilung 1.0 °C
Einbaulänge 75 mm
Länge 325 mm
Eintauchtiefe 52 mm
Füllung Blau
Schliff 14,5/23 NS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.