Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -100 ... 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -100 ... 30
Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -100 ... 30
Artikel-Nr.:
     163-9236608
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1292304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
NS-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Normschliffthermometer
Präzisions-Schliffthermometer, Einschlussform
Nach DIN 12784, mit Normschliff. Einschlussform, Kapillare: unbelegt prismatisch, Durchmesser Oberteil: 11 mm (±0,5 mm), eichfähig.

Messbereich -100 ... 30 °C
Teilung 0.5 °C
Einbaulänge 125 mm
Länge 375 mm
Eintauchtiefe 102 mm
Füllung Rot
Schliff 14,5/23 NS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.