Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschliffthermometer -10...250°C Einbaulänge 75mm NS 14,5/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschliffthermometer -10...250°C Einbaulänge 75mm NS 14,5/23
Normschliffthermometer -10...250°C Einbaulänge 75mm NS 14,5/23
Artikel-Nr.:
     163-9236023
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     D262238-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
NS-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Normschliffthermometer
Normschliff-Thermometer
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.

Messbereich -10 ... 250 °C
Teilung 1,0 °C
Oberteil 300 mm
Eintauchtiefe 52 mm
Füllung Blau Farbe
Weitere Suchbegriffe: Schliff-Thermometer, Schliffthermometer, normschliff-thermometer ns14/23, ns thermometer, einschlussthermometer -10 bis +100 °c, Thermometer,Normschliff, kopfthermometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 37,90*
€ 67,38*
€ 8,50*
ab € 68,03*
€ 84,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.