Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativring Ø 100mm ohne Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativring Ø 100mm ohne Muffe
Stativring Ø 100mm ohne Muffe
Artikel-Nr.:
     163-9225010
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     2901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativ Ringhalterungen
Stativring
stativringe ohne muffe
stativ ringhalterungen
Stativring
Stahl verzinkt. Mit oder ohne Muffe.

Ø innen 84 mm
Ø außen 100 mm
Material Stahl
Beschichtungsart verzinkt
Mit Muffe Nein
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube
Ø innen: 84 mm
Ø außen: 100 mm
Material: Stahl
Beschichtungsart: verzinkt
Mit Muffe: Nein
Weitere Suchbegriffe: Stativring Muffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,62*
€ 12,79*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 17,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.