Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmuffe Stahl lack. 13 mm Typ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenmuffe Stahl lack. 13 mm Typ 1
Hakenmuffe Stahl lack. 13 mm Typ 1
Artikel-Nr.:
     163-9224284
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmuffe
Stativmuffe
Stativmuffen
bochem stativmuffe
Hakenmuffe
Mit Herzaugenschraube. Gewinde M8.

Max. Ø Stab 13,0 mm
Winkel 90 °
Material Stahl
Beschichtungsart vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Stativ,Materialien, Haken,Muffen, Muffen,Haken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,85*
€ 12,57*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 9,72*
€ 17,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.