Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativring mit Muffe A.D.:130mm Stahlring mit Tempergussmuffe pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativring mit Muffe A.D.:130mm Stahlring mit Tempergussmuffe pulverbeschichtet
Stativring mit Muffe A.D.:130mm Stahlring mit Tempergussmuffe pulverbeschichtet
Stativring mit Muffe A.D.:130mm Stahlring mit Tempergussmuffe pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     163-9223901
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     VL 04970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativ Ringhalterungen
Stativring
stativring 130 mm
stativ ringhalterungen
Stativring
Stahl pulverbeschichtet. Mit oder ohne Muffe.

Ø außen 130 mm
Material Stahl
Beschichtungsart pulverbeschichtet
Gewicht 266 g
Mit Muffe Ja
Weitere Suchbegriffe: stativring mit muffe, Stativ,Materialien, Stativ,Ringe, Stativring Muffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.