Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 0,381mm- Standard -


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon-Schlauch 0,381mm- Standard -
Tygon-Schlauch 0,381mm- Standard -
Artikel-Nr.:
     163-9208204
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-03-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Chemienormschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Farbe orange-grün
Ø innen 0.38 mm
Wandstärke 0.90 mm
Weitere Suchbegriffe: Chemieschlauch, Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch orange, laborschlauchpumpe, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, Schläuche,für Schlauchpumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,40584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.