Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120° Schlauchverbinder dreischenkelig PP | Ø Schlauch innen: 12 ... 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120° Schlauchverbinder dreischenkelig PP | Ø Schlauch innen: 12 ... 14 mm
120° Schlauchverbinder dreischenkelig PP | Ø Schlauch innen: 12 ... 14 mm
Artikel-Nr.:
     163-9207235
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0053100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
120° Schlauchverbinder, dreischenkelig, PP
Autoklavierbar.

Min. Ø Schlauch innen 12,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 14,0 mm
Ø Schlauch innen 12 ... 14 mm
Bohrung 7,6 mm
Form dreischenkelig
Farbe weiß
Material PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbinder kartell, Schlauch,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.