Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP gerade für Schlauch-Ø 6-7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP gerade für Schlauch-Ø 6-7 mm
Schlauchverbinder PP gerade für Schlauch-Ø 6-7 mm
Artikel-Nr.:
     163-9207222
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0051100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
Schlauchverbinder, PP
PP. Gerade. Weiß. Autoklavierbar.

Min. Ø Schlauch innen 6,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm
Ø Schlauch innen 6 ... 8 mm
Bohrung 3,5 mm
Länge 52,0 mm
Form gerade
Farbe weiß
Material PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke gerade, Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.