Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP 6-7mm Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP 6-7mm Y-Form
Schlauchverbinder PP 6-7mm Y-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207205
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0046600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
kartell schlauchverbinder y-stück
Y-Schlauchverbinder, PP
Transparent. Y-Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm
Ø Schlauch innen 8 mm
Bohrung 4,6 mm
Länge 54,0 mm
Form Y-Form
Farbe transparent
Material PP
Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.
Max. Ø Schlauch innen: 8,0 mm
Ø Schlauch innen: 8 mm
Bohrung: 4,6 mm
Länge: 54,0 mm
Form: Y-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, labor-schlauchverbinder pp, Schlauch,Verbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.