Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP 4-5mm Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP 4-5mm Y-Form
Schlauchverbinder PP 4-5mm Y-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207203
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0046500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
kartell schlauchverbinder y-stück
Y-Schlauchverbinder, PP
Transparent. Y-Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 6,0 mm
Ø Schlauch innen 6 mm
Bohrung 2,7 mm
Länge 35,0 mm
Form Y-Form
Farbe transparent
Material PP
Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.
Max. Ø Schlauch innen: 6,0 mm
Ø Schlauch innen: 6 mm
Bohrung: 2,7 mm
Länge: 35,0 mm
Form: Y-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, labor-schlauchverbinder pp, Schlauch,Verbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.