Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP 3mm Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP 3mm Y-Form
Schlauchverbinder PP 3mm Y-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207200
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0046400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
kartell schlauchverbinder y-stück
Y-Schlauchverbinder, PP
Transparent. Y-Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 4,0 mm
Ø Schlauch innen 4 mm
Bohrung 2,0 mm
Länge 24,0 mm
Form Y-Form
Farbe transparent
Material PP
Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.
Max. Ø Schlauch innen: 4,0 mm
Ø Schlauch innen: 4 mm
Bohrung: 2,0 mm
Länge: 24,0 mm
Form: Y-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, labor-schlauchverbinder pp, Schlauch,Verbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.