Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP 8-9mm T-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP 8-9mm T-Form
Schlauchverbinder PP 8-9mm T-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207185
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0046200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
T - Schlauchverbinder, PP
Transparent. T- Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 10,0 mm
Ø Schlauch innen 10 mm
Bohrung 6,3 mm
Länge 55,0 mm
Form T-Form
Farbe transparent
Material PP
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit.
Max. Ø Schlauch innen: 10,0 mm
Ø Schlauch innen: 10 mm
Bohrung: 6,3 mm
Länge: 55,0 mm
Form: T-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.