Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP T-Form für Schlauch-Innen-Ø 6-7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP T-Form für Schlauch-Innen-Ø 6-7 mm
Schlauchverbinder PP T-Form für Schlauch-Innen-Ø 6-7 mm
Artikel-Nr.:
     163-9207184
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0046100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
T - Schlauchverbinder, PP
Transparent. T- Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm
Ø Schlauch innen 8 mm
Bohrung 4,4 mm
Länge 40,0 mm
Form T-Form
Farbe transparent
Material PP
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit.
Max. Ø Schlauch innen: 8,0 mm
Ø Schlauch innen: 8 mm
Bohrung: 4,4 mm
Länge: 40,0 mm
Form: T-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.