Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP 4-5 mm T-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP 4-5 mm T-Form
Schlauchverbinder PP 4-5 mm T-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207183
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0046000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
T - Schlauchverbinder, PP
Transparent. T- Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 6,0 mm
Ø Schlauch innen 6 mm
Bohrung 3,7 mm
Länge 30,0 mm
Form T-Form
Farbe transparent
Material PP
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit.
Max. Ø Schlauch innen: 6,0 mm
Ø Schlauch innen: 6 mm
Bohrung: 3,7 mm
Länge: 30,0 mm
Form: T-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.