Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder PP 3-5 mm T-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder PP 3-5 mm T-Form
Schlauchverbinder PP 3-5 mm T-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207182
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0045900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
T - Schlauchverbinder, PP
Transparent. T- Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 4,0 mm
Ø Schlauch innen 4 mm
Bohrung 1,6 mm
Länge 20,0 mm
Form T-Form
Farbe transparent
Material PP
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit.
Max. Ø Schlauch innen: 4,0 mm
Ø Schlauch innen: 4 mm
Bohrung: 1,6 mm
Länge: 20,0 mm
Form: T-Form
Farbe: transparent
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.