Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder YS 20x6mm aus Kunststoff Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder YS 20x6mm aus Kunststoff Y-Form
Schlauchverbinder YS 20x6mm aus Kunststoff Y-Form
Artikel-Nr.:
     163-9207146
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     770 8900 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
norma y-schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Y-Form.

Max. Ø Schlauch innen 6,0 mm
Ø Schlauch innen 6 mm
Form Y-Form
Material Kunststoff
  • Äußerst hohe Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Kann zum Abdämpfen/Absorbieren benutzt werden
  • Abriebfest
Max. Ø Schlauch innen: 6,0 mm
Ø Schlauch innen: 6 mm
Form: Y-Form
Material: Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.